Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting NTS38/160

  • ERIKS:13230778
  • Fabrikant:4054368335782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,27/ stukexcl. btw

€ 256,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NTS
Buitendiameter
204.6 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C