Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting NTS38

  • ERIKS:12626415
  • Fabrikant:4054364222741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,27/ stukexcl. btw

€ 256,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NTS
Buitendiameter
204.6 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C