Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting NTS36

  • ERIKS:12626413
  • Fabrikant:4054364222215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,58/ stukexcl. btw

€ 242,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NTS
Buitendiameter
194.7 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C