Eriks
FAG

FAG Labyrinthafdichting NTS34/115

  • ERIKS:13243833
  • Fabrikant:4054368335775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,78/ stukexcl. btw

€ 233,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NTS
Buitendiameter
184.3 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C