Eriks
FAG

FAG Labyrintafdichting voor SNS lagerhuis NTS80/340

  • ERIKS:13243969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.400,09/ stukexcl. btw

€ 1.694,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NTS
Buitendiameter
414.4 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C