Eriks
FAG

FAG Labyrintafdichting voor SNS lagerhuis NTS64X1200

  • ERIKS:13243943
  • Fabrikant:4054369511925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 576,73/ stukexcl. btw

€ 697,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NTS
Buitendiameter
334.6 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C