Eriks
FAG

FAG Labyrintafdichting voor SNS lagerhuis NTS48/150

  • ERIKS:13243884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,05/ stukexcl. btw

€ 412,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NTS
Buitendiameter
254.4 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C