Eriks
FAG

FAG Labyrintafdichting voor SES lagerhuis ETS613

  • ERIKS:14280126
  • Fabrikant:4064327031181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,34/ stukexcl. btw

€ 99,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
ETS
Buitendiameter
19.5 mm
Breedte
98.7 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C