Eriks
FAG

FAG Labyrintafdichting voor SES lagerhuis ETS610

  • ERIKS:14280129
  • Fabrikant:4064327017710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,52/ stukexcl. btw

€ 73,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
ETS
Buitendiameter
18.5 mm
Breedte
78.2 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C