Eriks
FAG

FAG Labyrintafdichting voor SES lagerhuis ETS219

  • ERIKS:14280146
  • Fabrikant:4064327020062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,86/ stukexcl. btw

€ 97,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
ETS
Buitendiameter
24625 mm
Breedte
138.2 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C