Eriks
FAG

FAG Labyrintafdichting voor SES lagerhuis ETS209-309

  • ERIKS:14280154
  • Fabrikant:4064327011213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,22/ stukexcl. btw

€ 55,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
ETS
Buitendiameter
18.5 mm
Breedte
73.7 mm
Materiaal
Staal, FKM
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 200 °C