€ 3.391,17/ stukexcl. btw
€ 4.103,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Hoogte | 83.7 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 395 kN |
Statisch draaggetal | 1330 kN |
Grenstoerental | 1340 tr/min |
Referentietoerental | 2480 tr/min |