€ 2.067,03/ stukexcl. btw
€ 2.501,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Hoogte | 74.1 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 325 kN |
Statisch draaggetal | 910 kN |
Grenstoerental | 1610 tr/min |
Referentietoerental | 3200 tr/min |