Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53322-MP

  • ERIKS:14177534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.334,52/ stukexcl. btw

€ 1.614,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
533
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
190 mm
Hoogte
67.2 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
280 kN
Statisch draaggetal
740 kN
Grenstoerental
1790 tr/min
Referentietoerental
3400 tr/min