€ 745,85/ stukexcl. btw
€ 902,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Hoogte | 59.2 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 238 kN |
Statisch draaggetal | 580 kN |
Grenstoerental | 1970 tr/min |
Referentietoerental | 3650 tr/min |
€ 678,81/ stukexcl. btw
€ 821,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026