Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53317

  • ERIKS:11669126
  • Fabrikant:4012801199544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 561,99/ stukexcl. btw

€ 680,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
533
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Hoogte
53.1 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
186 kN
Statisch draaggetal
420 kN
Grenstoerental
2260 tr/min
Referentietoerental
4250 tr/min
Alternatieven

€ 546,90/ stukexcl. btw

€ 661,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026