Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53315

  • ERIKS:11669124
  • Fabrikant:4012801323093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 387,02/ stukexcl. btw

€ 468,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
533
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
135 mm
Hoogte
48.1 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
163 kN
Statisch draaggetal
360 kN
Grenstoerental
2480 tr/min
Referentietoerental
4650 tr/min
Alternatieven

€ 395,47/ stukexcl. btw

€ 478,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026