€ 223,16/ stukexcl. btw
€ 270,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Hoogte | 38.3 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 101 kN |
Statisch draaggetal | 207 kN |
Grenstoerental | 3150 tr/min |
Referentietoerental | 5700 tr/min |
€ 227,50/ stukexcl. btw
€ 275,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026