Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53311

  • ERIKS:11669122
  • Fabrikant:4012801323079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,79/ stukexcl. btw

€ 257,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
533
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
105 mm
Hoogte
39.3 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
102 kN
Statisch draaggetal
207 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Referentietoerental
6000 tr/min
Alternatieven

€ 217,49/ stukexcl. btw

€ 263,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026