€ 66,31/ stukexcl. btw
€ 80,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Hoogte | 22.6 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 35.5 kN |
Statisch draaggetal | 65 kN |
Grenstoerental | 5700 tr/min |
Referentietoerental | 9300 tr/min |
€ 67,64/ stukexcl. btw
€ 81,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026