€ 64,86/ stukexcl. btw
€ 78,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Hoogte | 19.8 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 34.5 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Referentietoerental | 10400 tr/min |