€ 3.884,95/ stukexcl. btw
€ 4.700,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Hoogte | 65.7 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 335 kN |
Statisch draaggetal | 1170 kN |
Grenstoerental | 1540 tr/min |
Referentietoerental | 2010 tr/min |