Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53236-MP

  • ERIKS:24211239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.431,21/ stukexcl. btw

€ 4.151,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
532
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Hoogte
58.2 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
305 kN
Statisch draaggetal
1030 kN
Grenstoerental
1670 tr/min
Referentietoerental
2080 tr/min