Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53234-MP

  • ERIKS:14178126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.683,89/ stukexcl. btw

€ 3.247,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
532
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
240 mm
Hoogte
58.7 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
285 kN
Statisch draaggetal
930 kN
Grenstoerental
1740 tr/min
Referentietoerental
2230 tr/min