Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53230-MP

  • ERIKS:14178124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.595,52/ stukexcl. btw

€ 1.930,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
532
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
215 mm
Hoogte
53.3 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
236 kN
Statisch draaggetal
730 kN
Grenstoerental
1950 tr/min
Referentietoerental
2500 tr/min