€ 1.328,58/ stukexcl. btw
€ 1.607,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Hoogte | 48.6 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 191 kN |
Statisch draaggetal | 570 kN |
Grenstoerental | 2110 tr/min |
Referentietoerental | 2700 tr/min |
€ 961,65/ stukexcl. btw
€ 1.163,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026