€ 566,43/ stukexcl. btw
€ 685,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Hoogte | 40.8 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 128 kN |
Statisch draaggetal | 385 kN |
Grenstoerental | 2550 tr/min |
Referentietoerental | 3000 tr/min |