€ 409,34/ stukexcl. btw
€ 495,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Hoogte | 40.9 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Grenstoerental | 2700 tr/min |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
€ 357,88/ stukexcl. btw
€ 433,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026