€ 191,51/ stukexcl. btw
€ 231,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Hoogte | 28.3 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 67 kN |
Statisch draaggetal | 169 kN |
Grenstoerental | 3950 tr/min |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
€ 185,94/ stukexcl. btw
€ 224,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026