€ 132,56/ stukexcl. btw
€ 160,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Hoogte | 28 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 139 kN |
Grenstoerental | 4200 tr/min |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
€ 126,46/ stukexcl. btw
€ 153,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026