€ 110,63/ stukexcl. btw
€ 133,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Hoogte | 27.3 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 58 kN |
Statisch draaggetal | 133 kN |
Grenstoerental | 4350 tr/min |
Referentietoerental | 5700 tr/min |
€ 107,70/ stukexcl. btw
€ 130,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026