€ 105,27/ stukexcl. btw
€ 127,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Hoogte | 23.5 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 106 kN |
Grenstoerental | 4950 tr/min |
Referentietoerental | 5700 tr/min |
€ 84,35/ stukexcl. btw
€ 102,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026