€ 69,69/ stukexcl. btw
€ 84,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Hoogte | 20.3 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 44 kN |
Statisch draaggetal | 97 kN |
Grenstoerental | 5500 tr/min |
Referentietoerental | 6900 tr/min |