Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53207

  • ERIKS:11669102
  • Fabrikant:4012801162920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,80/ stukexcl. btw

€ 75,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
532
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Hoogte
19.9 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
35.5 kN
Statisch draaggetal
67 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Referentietoerental
8000 tr/min
Alternatieven

€ 63,72/ stukexcl. btw

€ 77,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026