Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53206

  • ERIKS:11669101
  • Fabrikant:4012801162913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,34/ stukexcl. btw

€ 63,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
532
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
52 mm
Hoogte
17.8 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
23.9 kN
Statisch draaggetal
46 kN
Grenstoerental
7300 tr/min
Referentietoerental
8600 tr/min
Alternatieven

€ 54,30/ stukexcl. btw

€ 65,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026