Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53202

  • ERIKS:14178123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,49/ stukexcl. btw

€ 48,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
532
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Hoogte
13.3 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
16.6 kN
Statisch draaggetal
24.8 kN
Grenstoerental
9800 tr/min
Referentietoerental
14300 tr/min