Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend Bolvormige huisring 53201

  • ERIKS:14178122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,19/ stukexcl. btw

€ 46,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
532
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Hoogte
11.4 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
13.2 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Grenstoerental
11300 tr/min
Referentietoerental
16900 tr/min