€ 1.983,82/ stukexcl. btw
€ 2.400,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 514 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Hoogte | 85 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 375 kN |
Statisch draaggetal | 1060 kN |
Grenstoerental | 1350 tr/min |
Referentietoerental | 3650 tr/min |
€ 7.392,08/ stukexcl. btw
€ 8.944,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026