Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51418-MP

  • ERIKS:12624518
  • Fabrikant:4026677916709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.649,81/ stukexcl. btw

€ 1.996,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
514
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Hoogte
77 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
325 kN
Statisch draaggetal
830 kN
Grenstoerental
1540 tr/min
Referentietoerental
4100 tr/min