Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51417-MP

  • ERIKS:11832338
  • Fabrikant:4026677255402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.108,20/ stukexcl. btw

€ 1.340,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
514
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Hoogte
72 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
305 kN
Statisch draaggetal
750 kN
Grenstoerental
1620 tr/min
Referentietoerental
4250 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51417 M

  • Eriks:23757388
  • Manufacturer:51417 M

€ 1.388,09/ stukexcl. btw

€ 1.679,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026