€ 928,73/ stukexcl. btw
€ 1.123,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 514 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Hoogte | 68 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 270 kN |
Statisch draaggetal | 620 kN |
Grenstoerental | 1710 tr/min |
Referentietoerental | 4550 tr/min |
€ 1.116,29/ stukexcl. btw
€ 1.350,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026