€ 844,41/ stukexcl. btw
€ 1.021,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 514 |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Hoogte | 65 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 238 kN |
Statisch draaggetal | 560 kN |
Grenstoerental | 1810 tr/min |
Referentietoerental | 4750 tr/min |