Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51413-MP

  • ERIKS:11669072
  • Fabrikant:4012801514316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 543,17/ stukexcl. btw

€ 657,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
514
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Hoogte
56 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
217 kN
Statisch draaggetal
450 kN
Grenstoerental
2050 tr/min
Referentietoerental
5200 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51413 M

  • Eriks:23757384
  • Manufacturer:51413 M

€ 617,25/ stukexcl. btw

€ 746,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026