Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51412-MP

  • ERIKS:11669071
  • Fabrikant:4026677916693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,60/ stukexcl. btw

€ 483,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
514
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Hoogte
51 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
201 kN
Statisch draaggetal
395 kN
Grenstoerental
2190 tr/min
Referentietoerental
5500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51412 M

  • Eriks:23757383
  • Manufacturer:51412 M

€ 473,67/ stukexcl. btw

€ 573,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026