Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51411

  • ERIKS:11669070
  • Fabrikant:4012801198394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,35/ stukexcl. btw

€ 273,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
514
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Hoogte
48 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
167 kN
Statisch draaggetal
315 kN
Grenstoerental
2340 tr/min
Referentietoerental
6000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51411

  • Eriks:23757382
  • Manufacturer:51411

€ 215,34/ stukexcl. btw

€ 260,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026