Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51410

  • ERIKS:11669069
  • Fabrikant:4012801198387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,95/ stukexcl. btw

€ 170,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
514
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Hoogte
43 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
138 kN
Statisch draaggetal
255 kN
Grenstoerental
2650 tr/min
Referentietoerental
6500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51410

  • Eriks:23757381
  • Manufacturer:51410

€ 198,98/ stukexcl. btw

€ 240,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026