€ 119,57/ stukexcl. btw
€ 144,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 514 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Hoogte | 39 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 222 kN |
Grenstoerental | 2850 tr/min |
Referentietoerental | 6900 tr/min |
€ 175,67/ stukexcl. btw
€ 212,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026