Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51408

  • ERIKS:11669067
  • Fabrikant:4012801162548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,78/ stukexcl. btw

€ 105,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
514
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Hoogte
36 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
96 kN
Statisch draaggetal
170 kN
Grenstoerental
3250 tr/min
Referentietoerental
7600 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51408

  • Eriks:23757379
  • Manufacturer:51408

€ 122,26/ stukexcl. btw

€ 147,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026