Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51340-MP

  • ERIKS:14180010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.021,05/ stukexcl. btw

€ 7.285,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
513
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
340 mm
Hoogte
110 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
620 kN
Statisch draaggetal
2380 kN
Grenstoerental
980 tr/min
Referentietoerental
1740 tr/min