€ 5.418,04/ stukexcl. btw
€ 6.555,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 513 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Hoogte | 105 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 590 kN |
Statisch draaggetal | 2170 kN |
Grenstoerental | 1040 tr/min |
Referentietoerental | 1840 tr/min |